きき湯 ファインヒート 大容量 24包入
休息不足の現代人へ。きき湯ファインヒート(
ヒートは、「入浴による温浴作用」を表現したものです。)大容量24回分。
- 仕様
- スマートモデル:ホットオレンジの湯色(透明タイプ)
リセットナイト:ナイトグリーンの湯色(透明タイプ)
ほぐしオフ:ぬくもりオレンジの湯色(透明タイプ) - 成分
- スマートモデル【有効成分】ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、トウガラシエキス、パルミチン酸イソプロピル、L-グルタミン酸ナトリウム、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PEG(120)、無水ケイ酸、エタノール、BHT、香料、黄5、黄4、赤106
リセットナイト
【有効成分】ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、塩化Na【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、パルミチン酸イソプロピル、L-グルタミン酸ナトリウム、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PEG(120)、酸化Mg、無水ケイ酸、BHT、香料、黄4、青1
ほぐしオフ
【有効成分】センキュウ末、ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、L-グルタミン酸ナトリウム、PEG(120)、PVP、DPG、エチレンジアミンテトラPOE・POP、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、香料、黄5、黄4 - 使用方法
- お風呂のお湯(100L)に約25gの割合(200Lの場合は、約50g(※分包の使用量(1回分)))でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。 - 香り
- スマートモデル:ホットシトラスの香り
リセットナイト:ナイトフォレストの香り
ほぐしオフ:フレッシュなハーブの香り
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C127777
- 内容量
- 1個(50g×24包)
注意
※本品は食べられない。※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※湯面に油膜が見える場合もあるが、配合成分であり、品質上問題ない。
※一部の溶け残りが生じる場合もあるが、湯をかき混ぜるときれいに溶ける。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※割れや欠けたツブがありますが、品質には影響ありません。
※本品は温泉の湯を再現したものではありません。
※本品は食べ物ではありません。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。
入浴剤/入浴液 の新着商品
カテゴリ

































