曜日別特売
4548514145962 きき湯 ファインヒート 大容量 24包入 バスクリン 82820651

4548514145962 きき湯 ファインヒート 大容量 24包入 バスクリン 82820651
4548514145962 きき湯 ファインヒート 大容量 24包入 バスクリン 82820651
4548514145962 きき湯 ファインヒート 大容量 24包入 バスクリン 82820651
4548514145962 きき湯 ファインヒート 大容量 24包入 バスクリン 82820651
4548514145962 きき湯 ファインヒート 大容量 24包入 バスクリン 82820651
4548514145962 きき湯 ファインヒート 大容量 24包入 バスクリン 82820651
4548514145962 きき湯 ファインヒート 大容量 24包入 バスクリン 82820651

きき湯 ファインヒート 大容量 24包入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(50g×24包)
注文コード
82820651
品番
4548514145962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

休息不足の現代人へ。きき湯ファインヒート(
ヒートは、「入浴による温浴作用」を表現したものです。)大容量24回分。
きき湯ファインヒート(※ヒートは、「入浴による温浴作用」を表現したものです。)
24回分
炭酸タイプの入浴剤は溶けきったあとの入浴が効果的!
ツブが勢いよく発泡し、すばやくお湯に溶け込むので効果的に自宅のおフロで高濃度(※きき湯食塩炭酸湯比)炭酸入浴が味わえます。
薬用入浴剤
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、しもやけ、痔、ひび、あかぎれ、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、産前産後の冷え症
【休息不足の現代人へ】
きき湯 ファインヒート スマートモデル
だるい疲れ・冷え症に
【香り】ホットシトラスの香り
【湯色】ホットオレンジ(透明タイプ)
【販売名】きき湯FHスマートモデルA-a
【内容量】50g×12包
きき湯 ファインヒート リセットナイト
持ち越したくない疲れに
【香り】ナイトフォレストの香り
【湯色】ナイトグリーン(透明タイプ)
【販売名】きき湯FHリセットナイトA-a
【内容量】50g×6包
きき湯 ファインヒート ほぐしオフ
だるい足腰などの疲れに
【香り】フレッシュなハーブの香り
【湯色】ぬくもりオレンジ(透明タイプ)
【販売名】きき湯FHほぐしオフ-a
【内容量】50g×6包

仕様
スマートモデル:ホットオレンジの湯色(透明タイプ)
リセットナイト:ナイトグリーンの湯色(透明タイプ)
ほぐしオフ:ぬくもりオレンジの湯色(透明タイプ)
成分
スマートモデル【有効成分】ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、トウガラシエキス、パルミチン酸イソプロピル、L-グルタミン酸ナトリウム、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PEG(120)、無水ケイ酸、エタノール、BHT、香料、黄5、黄4、赤106
リセットナイト
【有効成分】ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、塩化Na【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、パルミチン酸イソプロピル、L-グルタミン酸ナトリウム、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PEG(120)、酸化Mg、無水ケイ酸、BHT、香料、黄4、青1
ほぐしオフ
【有効成分】センキュウ末、ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、L-グルタミン酸ナトリウム、PEG(120)、PVP、DPG、エチレンジアミンテトラPOE・POP、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、香料、黄5、黄4
使用方法
お風呂のお湯(100L)に約25gの割合(200Lの場合は、約50g(※分包の使用量(1回分)))でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
香り
スマートモデル:ホットシトラスの香り
リセットナイト:ナイトフォレストの香り
ほぐしオフ:フレッシュなハーブの香り
医薬品医療機器等法
医薬部外品
FSC認証
認定
FSC認証番号
C127777
注意
※本品は食べられない。
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※湯面に油膜が見える場合もあるが、配合成分であり、品質上問題ない。
※一部の溶け残りが生じる場合もあるが、湯をかき混ぜるときれいに溶ける。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※割れや欠けたツブがありますが、品質には影響ありません。
※本品は温泉の湯を再現したものではありません。
※本品は食べ物ではありません。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする