ロゴス
DXスキュアセット
回転しにくいスクリュー状の串です。
熱くなりにくい木製ハンドル付き。
用途
本格的な木製ハンドル付きスキュアの8本セット。串焼き、姿焼き、野外にバーベキューに!
質量(g)
(約)165
構成
スキュア×8
全長(cm)
(約)43
主材質
スチール、ウッド
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82920261
81335001
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった