81335001 DXスキュアセット ロゴス 82920261

81335001 DXスキュアセット ロゴス 82920261
81335001 DXスキュアセット ロゴス 82920261
81335001 DXスキュアセット ロゴス 82920261

DXスキュアセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920261
品番
81335001
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

回転しにくいスクリュー状の串です。
熱くなりにくい木製ハンドル付き。

用途
本格的な木製ハンドル付きスキュアの8本セット。串焼き、姿焼き、野外にバーベキューに!
質量(g)
(約)165
構成
スキュア×8
全長(cm)
(約)43
主材質
スチール、ウッド
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする