全備
デコリカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
材質
ホモジニアスビニル床タイル
注文コード
82946021
品番
DW1105
参考基準価格(税別)
¥14,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使い古した古材の風合いを再現したウッドフロアです。木目柄をPVCに転写し、木目に同調したエンボス加工を施すことで、本物の木のような凹凸感のある質感を実現。古材の風合いを手軽に取り入れられます。
用途
商業施設・アミューズメント施設・飲食店・その他店舗・住宅・公共施設など
材質
ホモジニアスビニル床タイル
仕様
●表面クリア層(3mm):0.3mm
質量(kg/セット)
17
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
184×950×3
入数
19枚/セット
注意
※下地の状態によっては施工できない場合があります。
※水濡れ時は滑りやすくなるため、速やかに拭き取ってください。
※長時間の直射日光や高温環境は、変色・変形の原因となる場合があります。
※施工前に施工要領をご確認ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません