アトムリビンテック
上部レール用戸当り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82937009
品番
SW-909 318040
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
用途
上部レールに差込んで、ドリルねじで固定します。パネルが壁に当たるのを防ぎます。
付属品
#ERROR!
材質
エラストマー
仕上
ライトグレー
適合レール
SW-900、SW-910、SW-920、SW-700、SW-710
注意
※エンドカバーやキャップを併用する場合は、衝撃が加わらないように、位置をずらして取付けてください。