4in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C)
USB-A・USB Type-Cの両方に対応した便利な4ポートUSBハブ
USBポートを4口に増設し、周辺機器をまとめて接続可能
USB 3.0ポート搭載で高速データ転送に対応
USB 2.0ポート搭載でマウス・キーボードなどの接続に最適
USB-A変換アダプター付きで幅広い機器に対応
ドライバー不要、挿すだけですぐに使用可能
アルミ合金ボディ採用で放熱性・耐久性に優れた設計
軽量・コンパクト設計で持ち運びにも便利
- 用途
- USBポート不足の解消に
- 全長(mm)
- 260
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 40
- 電源
- バスパワー
- コネクタ形状
- パソコン側:USB-A、USB-C / USB機器側:USB-A(3.0)×1、USB-A(2.0)×3
- アダプタサイズ
- 90×26×10mm
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ


























