ZM-313 Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) ZATTA 82957458

ZM-313 Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) ZATTA 82957458
ZM-313 Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) ZATTA 82957458
ZM-313 Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) ZATTA 82957458

Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82957458
品番
ZM-313
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

Mini DisplayPort → HDMI変換アダプタです。
最大4K(30Hz)高画質出力対応
映像・音声をHDMIケーブル1本で出力
ドライバー不要、挿すだけ簡単接続
コンパクト・軽量で持ち運びに便利
モニター・テレビ・プロジェクターに対応

用途
Mini DisplayPortをHDMIへ変換するため
色
ブラック
質量(g)
20
最大解像度
4K(30Hz)
入力端子
Mini DisplayPort (オス)
出力端子
HDMI (メス)
注意
※HDMIからMini Display Portへの変換には対応していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする