西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 縦ガラリ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法E
45
42
45
65
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82957808
品番
SXTB125
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法E
45
寸法D
50
寸法A
120
寸法B
169
寸法C
172
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。