西邦工業
外壁用アルミ製換気口 深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法E
65
40
50
65
75
寸法D
177
98
132
177
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82956417
品番
CFN175
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法E
65
寸法D
177
寸法F
12
寸法G
23
寸法A
170
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法B
290
寸法C
242
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません