A5386A4-13 ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984871

A5386A4-13 ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984871
A5386A4-13 ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984871
A5386A4-13 ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984871
A5386A4-13 ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984871
A5386A4-13 ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984871
A5386A4-13 ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984871
A5386A4-13 ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82984871

ベンリー直立形自在水栓A5386A4-13

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82984871
品番
A5386A4-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

【少ない力で楽々開閉】二条ねじ仕様になっており、90°回転で全開にできます。大量の湯水を素早く出し止めできます。
【汚れにくいフラットレバー】フラットレバーハンドルなのでお手入れが簡単です。手が塞がっていても手の甲や肘で開閉出来て便利です。
【フレキシブルパイプ仕様】吐水パイプがフレキシブルに曲がるので吐水方向が自由自在に調整できます。
【泡沫吐水】吐水パイプに泡沫器が付いているので、泡を含んだ水流で水はねを軽減します。

用途
厨房水栓
タイプ
泡沫吐水
対辺(mm)
ロックナット:24
パイプ長(mm)
400
取付穴径(mm)
22~27
注意
※吐水パイプの耐熱温度は60℃です。厨房のコンロまわり等の高熱環境が予想される場所には設置しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする