寅壱
ワークジャケット
分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付き。
用途
7030-219カーゴ、7030-235ジョガーパンツとコーディネイト。
素材
ポリエステル93%・綿7%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
7/グレー
13/クロ
14/濃コン
44/OD
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
100
104
108
112
118
124
132
着丈(cm)
選択してください
64
66
68
70
72
74
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82985065
7030-124
14/濃コン
M
104
41.5
66
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
82985187
7030-124
7/グレー
L
108
43.5
68
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月下旬
82985275
7030-124
44/OD
5L
132
51.5
74
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
82985485
7030-124
14/濃コン
LL
112
45.5
70
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月下旬
82985510
7030-124
44/OD
LL
112
45.5
70
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
82985519
7030-124
14/濃コン
5L
132
51.5
74
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
82985887
7030-124
14/濃コン
S
100
39.5
64
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
82985930
7030-124
13/クロ
L
108
43.5
68
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
82985948
7030-124
14/濃コン
L
108
43.5
68
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月下旬
82985957
7030-124
14/濃コン
4L
124
49.5
74
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
82986000
7030-124
13/クロ
4L
124
49.5
74
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
82986045
7030-124
13/クロ
3L
118
47.5
72
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください