寅壱
ワークジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
14/濃コン
7/グレー
13/クロ
14/濃コン
44/OD
サイズ
5L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82985519
品番
7030-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付き。
用途
7030-219カーゴ、7030-235ジョガーパンツとコーディネイト。
色
14/濃コン
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
51.5
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
93
素材
ポリエステル93%・綿7%