寅壱
防寒ブルゾン
大容量の左内側ポケット。袖口は外気流入を防ぐ二重袖仕様。内衿ブロックフリースを使用。中綿入り。
色
46/モスグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
84
素材
【裏地】ポリエステル100%、【表地】綿100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82985056
2801-129
¥
15,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください