曜日別特売
PR6091 コーヒースプーン アークランドサカモト 83002511

PR6091 コーヒースプーン アークランドサカモト 83002511
PR6091 コーヒースプーン アークランドサカモト 83002511
PR6091 コーヒースプーン アークランドサカモト 83002511

コーヒースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83002511
品番
PR6091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99
用途
コーヒースプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】75×10×2、【つぼ】35×24×4
色
シルバー
質量(g)
12
本体寸法(mm)
116×24×16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする