曜日別特売

ボンディングジップトレーナー

ボンディングジップトレーナー - 寅壱

高密度タフタとフリースのボンディングで防風性保温性も確保。切替部分に反射材のパイピングを用いて暗所での視認性も確保。裏起毛。

14/濃コン
素材
【表】ポリエステル89%・ポリウレタン11%、【裏】ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※ボンディング素材の為、ストレッチ性は軽微となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830041307941-6274L14077105.5
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
830042887941-6273L13675104
13,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする