寅壱
ボンディングジップトレーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
4L
3L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83004288
品番
7941-627
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高密度タフタとフリースのボンディングで防風性保温性も確保。切替部分に反射材のパイピングを用いて暗所での視認性も確保。裏起毛。
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
104
色
14/濃コン
素材
【表】ポリエステル89%・ポリウレタン11%、【裏】ポリエステル100%
注意
※ボンディング素材の為、ストレッチ性は軽微となります。