ミキ
アルミ製 伸縮型グリップ (プラスチック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83006650
品番
MRA-01121
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、グリップ:プラスチック製
質量(g)
350
寸法(cm)
68~91(10段階/2.5cmピッチ)
パイプ径(Φmm)
22