曜日別特売

吸排水用掃除機 バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
83006108
品番
VS-100
参考基準価格(税別)¥1,414,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000
出力(kW)
【排水ポンプ】0.4【ブロアモータ】1.1
電圧(V)
単相100
騒音値(dB)
90
乾燥質量(kg)
60
排水
100 L/min
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする