三友
トラックロープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83042036
品番
HR-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐水性に優れ、耐候性・耐磨耗性も良好な表示用ロープ
用途
工事現場など危険表示に、
駐車場や立入禁止の場所の区割りの境に
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
12
色
黒・黄
長さ(m)
20
引張強度(kg)
約800
注意
※表示サイズと実寸に若干の誤差があります。
※命綱としての使用は危険なのでやめてください。
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせない様にして下さい。とくに鋭い角部にかけて張力を与えると切断する場合があります。