- ハーモニーステッキ グリーン 赤井 83045299

ハーモニーステッキ グリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83045299
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,510販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質
握り:楓 支柱:ラミン
グリーン
サイズ
90cm(鋸で切断可) 支柱太さ:20m
質量(g)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする