曜日別特売
- ハーモニーステッキ ワインレッド 赤井 83045335

ハーモニーステッキ ワインレッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83045335
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
材質
握り:楓 支柱:楓材
色
ワインレッド
サイズ
90cm(鋸で切断可) 支柱太さ:21mm
質量(g)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする