機能的で毎日使いやすいボトルホルダー
通勤・通学、レジャーやお出かけに。
350ml から1L ボトルまで入る、汎用性の高いボトルホルダーです。
・保冷力アップのPVC 内側構造
・350ml ~1L まで対応のマルチサイズ
・撥水× 洗える清潔仕様
自立しやすいスクエア形状でデスクでも使いやすく、アウトドアからオフィスまで幅広いシーンに寄り添います。
- 用途
- 通勤通学、オフィス、公園や遠足、スポーツ観戦、アウトドア、旅行やドライブ、散歩のお供に
- 付属品
- ショルダーストラップ×1(着脱可能)
- 材質
- ポリエステル
- 質量(g)
- 約85
- 直径(Φcm)
- 【立体】10
- 内寸(cm)
- 【平置き】口幅:15
- 外寸(cm)
- 【平置き】約高さ23 × 横幅17 × マチ10
- 内容量
- 1個
注意
※サイズは平置き計測のため誤差が生じる場合があります。※撥水は瞬間的な水滴対応です。長時間の雨や浸水では染み込む場合があります。
※完全防水ではありません。濡れた後はよく乾かしてください。
※直射日光や高温多湿環境での放置は避けてください。
※摩擦や水濡れにより色移りする場合があります。
※PC環境や撮影状況により実際の色味と異なる場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































