bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080

 

bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080
bonh032-be 機能的で毎日使いやすいボトルホルダー TAIGASHOJI(大河商事) 83045080

機能的で毎日使いやすいボトルホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード83045080品番bonh032-be
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

通勤・通学、レジャーやお出かけに。
350ml から1L ボトルまで入る、汎用性の高いボトルホルダーです。
・保冷力アップのPVC 内側構造
・350ml ~1L まで対応のマルチサイズ
・撥水× 洗える清潔仕様
自立しやすいスクエア形状でデスクでも使いやすく、アウトドアからオフィスまで幅広いシーンに寄り添います。

用途
通勤通学、オフィス、公園や遠足、スポーツ観戦、アウトドア、旅行やドライブ、散歩のお供に
色
ベージュ
付属品
ショルダーストラップ×1(着脱可能)
材質
ポリエステル
質量(g)
約85
直径(Φcm)
【立体】10
内寸(cm)
【平置き】口幅:15
外寸(cm)
【平置き】約高さ23 × 横幅17 × マチ10
注意
※サイズは平置き計測のため誤差が生じる場合があります。
※撥水は瞬間的な水滴対応です。長時間の雨や浸水では染み込む場合があります。
※完全防水ではありません。濡れた後はよく乾かしてください。
※直射日光や高温多湿環境での放置は避けてください。
※摩擦や水濡れにより色移りする場合があります。
※PC環境や撮影状況により実際の色味と異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする