外山刃物
剪定鋏
仕様
ストッパー付き
材質
刃部:刃物鋼(鍛造) 柄部:刃物鋼(鍛造) 柄:牛革
色
スチールグレー/ダークブラウン/シルバー
タイプ
刃:先細刃タイプ
柄
本革(牛革)貼り
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
切断能力
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83049420
F190
(約)D190×W52.5×H20
(約)194
(刃元)13以下 (刃先)5以下
54
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
83049429
F200
(約)D195×W51×H20
(約)186
(刃元)10以下 (刃先)5以下
(約)60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください