F200 剪定鋏 外山刃物 83049429

剪定鋏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
切断能力(刃元)10以下 (刃先)5以下
刃渡り(mm)(約)60
内容量1個注文コード83049429品番F200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途
新芽・枝・花・バラの剪定や、果実の収穫などに
寸法(mm)
(約)D195×W51×H20
質量(g)
(約)186
切断能力
(刃元)10以下 (刃先)5以下
刃渡り(mm)
(約)60
仕様
ストッパー付き
材質
刃部:刃物鋼(鍛造) 柄部:刃物鋼(鍛造) 柄:牛革
スチールグレー/ダークブラウン/シルバー
タイプ
刃:先細刃タイプ
本革(牛革)貼り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする