L=3200 穴付 アルミラッシングレール JB(日本ボデーパーツ工業) 83052159

イメージ画像

アルミラッシングレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
取付穴付き
内容量1本注文コード83052159品番L=3200 穴付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
取付穴
付き
材質
アルミ
長さ(mm)
3200
ピッチ(mm)
50
表面処理
アルマイトクリアー
関連資料:(0.04MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする