曜日別特売

ステンレス表面処理剤

ステンレス表面処理剤 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

自然で美しい仕上がり!焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上りになります。
洗浄性を向上させた製品洗浄向上成分の添加により電解液残留による滲み出しを大幅に低減しました。
大幅なコストダウン洗浄性を向上した上、大幅なコスト低減を実現。
刷毛型電極対応内側の角や狭い箇所、細部の焼け取りに威力を発揮。やわらかく、しなやかな使い心地で作業効率がアップ。

容量(mL)
20000
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051179026125 ステンブライトEH-45C 20L
77,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83051179026125 ステンブライトEH-45C 20L75625457026125026125 ステンブライトEH-45C 20L ステンブライト EH-45C イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 75625457ステンブライト EH-45Cイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1箱(20L)
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする