曜日別特売

紳士セーフティシューズ357

紳士セーフティシューズ357 - MOCAP

薄暗い現場でも目立つアウトソールとアッパーに反射板を使用しています。
視認性の高いアウトソール、反射板をアッパーに使用する事で薄暗い現場でも安全です。
足道をしっかり固定するマジックが足を保護して作業効率を高めます。
JSAA規格B種と同等レベル相当の鋼鉄先芯を使用しています。

用途
日常履きとして。
材質
甲皮:合成皮革、靴底:合成底、先芯:鋼鉄製
サイズ(cm)
25.5
内容量
1足
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051958ブラック 25.5cmブラック
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
83051976グレー 25.5cmグレー
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする