紳士セーフティシューズ357

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グレー
内容量1足注文コード83051976品番グレー 25.5cm
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

薄暗い現場でも目立つアウトソールとアッパーに反射板を使用しています。
視認性の高いアウトソール、反射板をアッパーに使用する事で薄暗い現場でも安全です。
足道をしっかり固定するマジックが足を保護して作業効率を高めます。
JSAA規格B種と同等レベル相当の鋼鉄先芯を使用しています。

用途
日常履きとして。
色
グレー
材質
甲皮:合成皮革、靴底:合成底、先芯:鋼鉄製
サイズ(cm)
25.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする