【冷感タオル】国産クールマフラータオルチェック(ネイビー)1枚

【冷感タオル】国産クールマフラータオルチェック(ネイビー)1枚 - 小杉善【冷感タオル】国産クールマフラータオルチェック(ネイビー)1枚 - 小杉善

クール糸使用の涼感マフラータオル。クール糸使用で涼しく快適。エアコン・扇風機の補助に。マフラータオルサイズ(16×90cm)でスポーツや野外活動、作業現場など幅広い場所でお使いいただけます。

色
ネイビー
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエチレン55・綿45
寸法(cm)
16×90
質量(g/枚)
64
内容量
1組(1枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83057260JG-211NV
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする