JG-211NV 【冷感タオル】国産クールマフラータオルチェック(ネイビー)1枚 小杉善 83057260

JG-211NV 【冷感タオル】国産クールマフラータオルチェック(ネイビー)1枚 小杉善 83057260
JG-211NV 【冷感タオル】国産クールマフラータオルチェック(ネイビー)1枚 小杉善 83057260

【冷感タオル】国産クールマフラータオルチェック(ネイビー)1枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1組(1枚)
注文コード
83057260
品番
JG-211NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

クール糸使用の涼感マフラータオル。クール糸使用で涼しく快適。エアコン・扇風機の補助に。マフラータオルサイズ(16×90cm)でスポーツや野外活動、作業現場など幅広い場所でお使いいただけます。

色
ネイビー
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエチレン55・綿45
寸法(cm)
16×90
質量(g/枚)
64
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする