フードプロセッサー コンパクト 1台5役 氷も砕ける 電動 みじん切り おろし 混ぜる 泡立て ガラスボトル
コンパクトでも機能充実。氷も砕ける5つの機能で料理の幅がさらに広がります。
- 用途
- 肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。
家庭用の氷を砕いて、かき氷やクラッシュアイスが簡単に作れます。
粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。
なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。
定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。
場所をとらないコンパクト設計。キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。
アタッチメントがすべてボトルの中に収納できるので、置き場所にも悩みません。
軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープが作れます。
最大容量は必ず守ってください。
においや傷がつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。
手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。
使えない食材:40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など)
バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。
バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用。
たまねぎはうまくおろせません。
- 付属品
- みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)、両面おろし刃、バター&ホイップ、円板軸
- 仕様
- 部品・消耗品:バター&ホイップ(500755)、ボトルAss’y(WL0079)、ボトルフタ(WL0049)、ボトルフタパッキン(500876)、みじん切りカッター保護カバー付き(500752)、円板軸(500753)、両面おろし刃(500754)、海外使用:×
- 材質
- 本体
- 質量(kg)
- 約1.7(収納時)
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 320
- スイッチ
- メインスイッチ
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- コード長さ(m)
- 約1
- 容量(g)
- 300(液体含む)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約184×約159×約216
- 機能
- 保護装置:○(温度ヒューズ(モーター内蔵))、食洗機対応:×
- 定格時間(分)
- 1(1分動作後は15分休止)
- 保証期間
- 1年間
- 防水性
- ×
- 内容量
- 1個
切さい機 の新着商品
カテゴリ






























