マルチシェフ フードプロセッサー MC-1500FPS
定格時間:20分
コード長:2.15m
ホテル・レストラン・病院・施設など、活躍の場を選ばないステンレス刃。
モーターへの水分の侵入を軽減。モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に浸入することで発生する故障を軽減しています。
魅せる調理器具スタイリッシュデザイン病院・住居系施設でも安心して使える堅牢設計。
- 材質
- 刃:ステンレス
- 容量(L)
- 3
- 電源(単相/V)
- 100(50/60Hz)
- 外寸法(mm)
- 280×315×H405
- 内容量
- 1個
切さい機 の新着商品
カテゴリ
























