曜日別特売
PR6095 メロンスプーン アークランドサカモト 83058976

PR6095 メロンスプーン アークランドサカモト 83058976
PR6095 メロンスプーン アークランドサカモト 83058976
PR6095 メロンスプーン アークランドサカモト 83058976

メロンスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83058976
品番
PR6095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119
用途
メロンスプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【つぼ】45×28×2、【柄】80×12×2
色
シルバー
質量(g)
16
本体寸法(mm)
130×28×18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする