曜日別特売

レードル

レードル - アークランドサカモトレードル - アークランドサカモトレードル - アークランドサカモト
用途
汁物をすくう際に
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
寸法(mm)
【柄】316×20.5×20.5、【お玉】104×108×31
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
153
本体寸法(mm)
220×108×315
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830590370048
オープン
¥699
¥769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする