曜日別特売
0048 レードル アークランドサカモト 83059037

0048 レードル アークランドサカモト 83059037
0048 レードル アークランドサカモト 83059037
0048 レードル アークランドサカモト 83059037

レードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83059037
品番
0048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
用途
汁物をすくう際に
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
寸法(mm)
【柄】316×20.5×20.5、【お玉】104×108×31
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
153
本体寸法(mm)
220×108×315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする