曜日別特売
FSW-3CS 厚手大判おしぼり平パール 800本 FSC(R)認証 九州紙工 83057041

FSW-3CS 厚手大判おしぼり平パール 800本 FSC(R)認証 九州紙工 83057041
FSW-3CS 厚手大判おしぼり平パール 800本 FSC(R)認証 九州紙工 83057041
FSW-3CS 厚手大判おしぼり平パール 800本 FSC(R)認証 九州紙工 83057041

厚手大判おしぼり平パール 800本 FSC(R)認証

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(800枚)
注文コード
83057041
品番
FSW-3CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。
個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。

材質
FSC(R)認証(FSC-C126057)原紙使用,レーヨン不織布
寸法(mm)
【おしぼり】250×280
入数
50枚ポリ×16袋
FSC認証
認定
FSC認証番号
C126057

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする