アークランドサカモト
穴あきレードル
用途
汁物の具をすくう際に
仕様
穴あき
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
寸法(mm)
【お玉】Φ108×27、【柄】310×20×20
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
147
本体寸法(mm)
220×108×315
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83059055
0049
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください