アークランドサカモト
穴あきレードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83059055
品番
0049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
汁物の具をすくう際に
仕様
穴あき
材質
本体:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
寸法(mm)
【お玉】Φ108×27、【柄】310×20×20
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
147
本体寸法(mm)
220×108×315