PA1404 x 1350L F2=F2 PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 83061819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA1404 x 1350L F2=F2 PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 83061819
PA1404 x 1350L F2=F2 PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 83061819
PA1404 x 1350L F2=F2 PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 83061819
PA1404 x 1350L F2=F2 PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 83061819
PA1404 x 1350L F2=F2 PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 83061819

PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)PA1404 x 1350L F2=F2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが155種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
1350
注文コード
83061819
品番
PA1404 x 1350L F2=F2
販売価格(税込)¥5,948
販売価格(税別)
¥5,407
用途
油圧、高圧配管用
長さ(mm)
1350
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
55
寸法X(mm)
19
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
めねじサイズ
7/16-20UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
13.6
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする