ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308
ECF-T02BR イージーキャリー 木目調 タカショー 83059308

イージーキャリー 木目調

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)1800
内容量1個注文コード83059308品番ECF-T02BR
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

天板に耐候性の高い高密度ポリエチレン、フレームに強固なスチールを採用した、木目調デザインの折りたたみ式ファニチャーです。サッと広げるだけで手軽に設置でき、収納や持ち運びにも便利です。

用途
お庭でのバーベキュー、アウトドア、簡易的なイベント時のテーブル・ベンチとして。
幅(mm)
1800
質量(kg)
10.6
高さ(mm)
730
奥行(mm)
700
色
ブラウン
取扱説明書:(1.45MB)
注意
※平らな場所でご使用ください。折りたたみ時に指などを挟まないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする