曜日別特売
ZM-303 スーパークランプ (1/4ネジ穴、3/8ネジ穴) ZATTA 83060979

ZM-303 スーパークランプ (1/4ネジ穴、3/8ネジ穴) ZATTA 83060979
ZM-303 スーパークランプ (1/4ネジ穴、3/8ネジ穴) ZATTA 83060979
ZM-303 スーパークランプ (1/4ネジ穴、3/8ネジ穴) ZATTA 83060979
ZM-303 スーパークランプ (1/4ネジ穴、3/8ネジ穴) ZATTA 83060979

スーパークランプ (1/4ネジ穴、3/8ネジ穴)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83060979
品番
ZM-303
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

三脚・ライトスタンド・机に簡単固定
挟める範囲:約15~40mm
1/4インチ・3/8インチネジ穴搭載
カメラ・LEDライト・モニターに対応
高強度アルミ合金製
T型ハンドルでしっかり固定
滑り止め付きクランプ面

用途
撮影・ライブ配信・DIY・アウトドアに
材質
アルミニウム合金
質量(g)
250
挟める範囲(Φmm)
15-40
ねじ穴
1/4×1、3/8×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする