PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265
PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265
PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265
PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265
PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265
PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265
PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265
PAB-C25L パラソルベース コンクリート タカショー 83059265

パラソルベース コンクリート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
83059265
品番
PAB-C25L
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

しっかりとパラソルを支える、安定感抜群のコンクリート製パラソルベースです。2種類のアダプターが付属しており、異なるポール径のパラソルにも柔軟に対応します。

用途
ガーデンパラソル、日よけパラソルの支柱固定に。
質量(kg)
25.2
高さ(mm)
350
色
ブラック
外径(mm)
450
適合ポール径(Φmm)
~40 / ~48
注意
※アダプターなしでのご使用はできません。必ずパラソルのポール径に合ったアダプターを装着してください。強風時はパラソルを閉じて使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする