ハンガーラック 棚付き
人気の「壁付きチェスト」と使えるハンガーラック。チェストの上を収納スペースとして有効活用。ロング丈を約10着掛けられるサイドスペース。
中棚、上棚、S字フックも付属して、たたむ・掛けるをひとまとめ。チェストの上は約10-15着掛けられるハンギングスペース(チェスト3、4段の時)。
強化キャスターを使用、服をしまって重たくなった本体も、ラクラク移動。棚板は木目柄入り。上棚、中棚は木製棚板を採用。
組立時お部屋に合わせて左右のレイアウトを選択可能。S字フック3個付属。
◇チェスト上ハンガー部内寸:3段幅54.5×奥行37.5×高さ93cm、4段幅54.5×奥行37.5×高さ73cm、5段幅54.5×奥行37.5×高さ53cm
◇ロング丈用サイドスペース内寸:幅43×奥行37.5×高さ155cm
◇床から棚板までの高さ: 9.5cm
◇床から最下部のフレームまでの高さ: 7cm
◇キャスター6個(うちストッパー付き3個)
◇耐荷重: ハンガーバー20kg、天板20kg、棚板10kg、S字フック1.5kg
- 用途
- 衣類収納などに。キャスター付き ラック シェルフ クローゼット ワードローブ 子ども部屋 玄関 洋服収納
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.63MB)
ハンガーラック の新着商品
カテゴリ