曜日別特売

扉付きハンガーラック

扉付きハンガーラック - フクダクラフト扉付きハンガーラック - フクダクラフト扉付きハンガーラック - フクダクラフト扉付きハンガーラック - フクダクラフト扉付きハンガーラック - フクダクラフト扉付きハンガーラック - フクダクラフト扉付きハンガーラック - フクダクラフト扉付きハンガーラック - フクダクラフト

左右に大きく開く扉付きで、衣類の出し入れがスムーズに行えます。
扉を開けば中身が見渡せるので、毎日の衣類選びも快適です。
衣類をホコリから守る扉付き。見た目もすっきり収納できます。
カバー付きで中身を隠して生活感をすっきり。マグネット式扉で開閉もラクラク。
ハンガーバー、上棚・下棚、収納ボックス3個付きで、衣類も小物もまとめて収納できます。
大きく開く扉で使いやすく、クローゼット感覚で収納できます。
耐荷重:ハンガーバー10kg,棚布1枚6kg,引出し1個2kg,全体耐荷重28kg

用途
サイズ(約)
幅90.5×奥行43×高さ172.5cm
重量(約)
5.2 kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(カバー)ポリエステル100%
(ジョイント)樹脂
生産国
中国
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099711HR-WD1790 GY
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする