リフトアップデスク

リフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライリフトアップデスク - サンワサプライ

長時間座りっぱなしによる肩や腰の負担を軽減し、高さ4cmから39cmまで37段階で調整できるため体格や作業内容に合わせて無理のない姿勢を保てます。(注意:高さ20cm以下は沈み幅が大きくなります)
昇降はバネ圧式を採用し天板サイドのレバー操作だけでスムーズに上下できるため力に自信がない方でも簡単に立ち作業へ切り替えられます。
幅約68cm奥行約45cmの天板はノートパソコンとキーボードを置いても余裕があり作業スペースが狭いという悩みを解消します。
折りたたみ時は高さ約4cmまでコンパクトになるため使わないときはデスク下や隙間に収納でき省スペースで設置できます。
耐荷重約10kgのスチールフレーム構造で安定感があり在宅ワークやオフィスで毎日使っても安心してパソコン作業に集中できます。
安全を考慮した角丸仕様の天板を採用しています。

サイズ
W680×D450×H45~395mm
天板サイズ/W680×D450×t15mm
材質
天板/木製(MDF)+PVC、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
ブラック
耐荷重(kg)
天板部均等:10
口数
1個口
形態
出荷:組立出荷
総耐荷重(kg)
10
キャスターの有無
なし
アジャスターの有無
なし
内容量
1台
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116315MR-ERGST7BK
¥15,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする