TRUSCO
平デスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
間口(mm)
1000
1000
1400
奥行(mm)
600
600
700
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83116760
品番
TSLD1060NAA-W
参考基準価格(税別)
¥30,450
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
天板と脚のカラーが選べるアソートシリーズです。
天板は傷のつきにくい低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジを使用しています。
シンプルで機能的な平机です。
トラスコ品番
685-7523
奥行(mm)
600
間口(mm)
1000
材質
脚部:スチール(粉体塗装)、天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
色
ナチュラル天板×白脚
高さ(mm)
700
タイプ
平机
色(天板)
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません