曜日別特売
P1-K001A4(BK) 指紋認証装置付 書類保管キャビネット Parsonal1 蔵 ブラック Personal 83116638

P1-K001A4(BK) 指紋認証装置付 書類保管キャビネット Parsonal1 蔵 ブラック Personal 83116638
P1-K001A4(BK) 指紋認証装置付 書類保管キャビネット Parsonal1 蔵 ブラック Personal 83116638

指紋認証装置付 書類保管キャビネット Parsonal1 蔵 ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116638
品番
P1-K001A4(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。

用途
指紋認証装置付き書類保管に。
付属品
ACアダプター、開錠用カギ×2
その他
【認証ロジック】特徴点抽出方式
寸法(mm)
435×348×149
質量(kg)
2.8
色
黒
間口(mm)
233×高さ121
電源(V)
ACアダプター
センサー
【指紋センサ】ライン式
精度(%)
【認証】他人誤認率0.001、本人拒否率0.1【照合】本人拒否率(FRR)1以下
応答速度
他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下
注意
※商品の外観写真は、製造時期により、実物とは細部が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする