FS20NH 60HZ 集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型 淀川電機製作所 83115825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し90日以内出荷とは
この商品は電源・出力など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電源(V)
3Φ200
出力(kW)
0.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]
注文コード
83115825
品番
FS20NH 60HZ
参考基準価格(税別)¥635,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。

用途
軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。
質量(kg)
92
出力(kW)
0.4(1/2HP)[ベルトグラインダ部]、0.4[集塵機部]
電源(V)
3Φ200
消費電流(A)
4.2/4.0
風速(m/s)
【集塵機部作業開口部制御】5~
ベルト速度(m/min)
520/620(50/60Hz)
ベルト寸法(mm)
100×915
商品タイプ
低速タイプ(軟質材・弱熱材向)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする